• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Akumulátorový rotační rázový utahovák GDS 18V-1000 C.

Artiklové číslo: 06019J8000
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019J8000
EAN / GTIN 4059952509785
Číslo výrobce 06019J8000
L-číslo L00590 1425
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorový rotační rázový klíč GDS 18V-1000 C akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-1000 C Professional 1/2″ s technologií BITURBO a nastavitelnými provozními režimy nabízí plný výkon pro náročné úkoly
  • Jeho bezkartáčová technologie BITURBO kombinuje silný utahovací moment 1.000 Nm a odtrhovací moment 1.600 Nm a je plně optimalizována pro akumulátory ProCORE18V
  • Dva standardní provozní režimy uživatelského rozhraní, režim kov a režim dřevo , aby nedošlo k poškození hlav šroubů a ztrátě kovových šroubů nebo matic zpomalením nebo vypnutím rotačního rázového klíče
  • Každý režim lze nastavit individuálně pomocí aplikace Bosch Toolbox
  • Pro větší flexibilitu a ovládání je tento akumulátorový rotační rázový utahovák vybaven třemi různými nastaveními otáček/točivého momentu
  • GDS 18V-1000 C Professional je vhodný pro náročné práce a je správnou volbou pro utahování a povolování kovových šroubů a matic do M 24 v různých pracovních oblastech – od ocelových konstrukcí po montáž na trubku a údržbu vozidla nebo při použití šroubů/kotevních šroubů v dřevěných konstrukcích
  • Je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V; pro maximální výkon použijte ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • GDS 18V-1000 C Professional je vybaven elektronickou ochranou buněk , elektronickou ochranou motoru , indikátorem stavu nástroje LED, úložnou sponou a držákem nářadí 1/2″ s pojistným kroužkem

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Moment, max.: 1000 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 1. stupeň: 0/350 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 2. stupeň: 0/650 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 3. stupeň: 0/1000 Nm
  • Nastavení točivého momentu: 3
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2,9 kg
  • Rychlost bez zatížení (2. stupeň): 0-1300 min-1
  • Rychlost bez zatížení (3. stupeň): 0-1750 min-1
  • Rozsah nastavení točivého momentu, min./max. Stupeň): 0-2600 bpm
  • Počet úderů: 0-2600 bpm
  • Ø šroubu: M 14 - M 24
  • Velikost emise vibrací ah [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 13,5 m/s²
  • Nejistota K [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 86 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 240 mm
  • Rozměry nářadí (délka): 222 mm
  • Uchycení nářadí: 1/2'' čtverec

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice