Akumulátorový vysavač 18V-1

Artiklové číslo: 06019C6200
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
Zdroj energie Akkubetrieben
Druh produktu Podlahový čisticí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019C6200
EAN / GTIN 3165140888677
Číslo výrobce 06019C6200
L-číslo L00590 690

Popis

Popis:

  • Plynový dobíjecí vysavač 18V-1, kompaktní řešení společnosti Bosch pro čisté pracovní prostory: Ruční vysavač Gas 18V-1 Professional je ideální pro suché předčištění
  • Díky mimořádně kompaktnímu designu, vynikající manévrovatelnosti, bezdrátové svobodě a prachové nádobě, kterou lze rychle a snadno vyprázdnit, nabízí tento model vysavač optimální manipulaci
  • Dodává se s širokou škálou příslušenství, které umožňuje širokou škálu čisticích úloh a nabízí optimální flexibilitu
  • Dokonalá mobilita a snadná přeprava: PLYN 18V-1 Professional se také pohodlně vejde do L-BOXX
  • Je vhodný pro suché vysávání hrubého prachu nebo nečistot na hladkých površích
  • Suchý vysavač je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18 v
  • PLYN 18V-1 Professional váží 1,3 kg a nabízí objem nádoby 0,7 l

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Provozní doba 18 V: 7 min/Ah
  • Filtrační plocha: 55 cm²
  • Hmotnost bez baterie: 1,3 kg
  • Max. Rychlost proudění vzduchu (turbína): 10,0 l/s
  • Max. Podtlak (turbína): 60 mbar

Rozsah dodávky:

  • Podlahová hubice
  • Pružná prodlužovací hadice
  • Spojovací hubice
  • 2 x sací trubice
  • Karton

Vhodné produkty

Příslušenství