• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kombinovaná sada: 2dílná sada úhlových brusek: GWS 22-230 J + GWS 880

Artiklové číslo: 06018C1307
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06018C1307
EAN / GTIN 4059952634630
Číslo výrobce 06018C1307
L-číslo L00590 1625
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Kombinovaná sada: 2dílná sada úhlových brusek: GWS 22-230 J + GWS 880
  • Úhlové brusky jsou ideální kombinací pro všechny profesionální požadavky
  • GWS 22-230 J - ochrana proti měkkému startu a restartu pro zvýšenou ochranu uživatele
  • GWS 22-230 J - vysoká rychlost úběru díky novému motoru o výkonu 2 200 W umožňuje přesvědčivé výsledky řezání
  • GWS 880 - vynikající ovládání nástroje díky malému obvodu rukojeti a ergonomickému designu
  • Restartování ochrany pro zvýšenou ochranu uživatele
  • Součástí dodávky je: Úhlová bruska GWS 22-230 J Professional , úhlová bruska GWS 880 Professional , karton

Charakteristika:

  • Objem: 58,59 dm3
  • Celková hmotnost: 10,72 kg
  • Čistá hmotnost: 8 kg
  • Šířka kóty: 270 mm
  • Rozměr výšky: 350 mm
  • Délka kóty: 620 mm

Rozsah dodávky:

  • Úhlová bruska GWS 22-230 J Professional
  • Úhlová bruska GWS 880 Professional
  • Karton