Akumulátorová pila EXSA18V-32

Artiklové číslo: 06016C4101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 06016C4101
EAN / GTIN 4053423340983
Číslo výrobce 06016C4101
L-číslo 078214 EXSA18V32
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová pila EXSA18V-32, Pila EXPERT EXSA18V-32 nabízí vynikající výkon, který odpovídá kabelovému zařízení s výkonem 1300 W, délku zdvihu 32 mm a 3000 ot./min. Jeho bezkartáčový vysoce výkonný motor BITURBO a vysoce výkonný pohonný systém jsou speciálně navrženy pro extrémní výkon akumulátorů EXPERT. Pila nabízí pokročilou ochranu uživatele: KickBack Control minimalizuje riziko zranění v případě zablokování nástroje a snižuje počet zlomených nebo ohnutých pilových kotoučů. Pila je navíc vybavena pasivním a aktivním systémem kontroly vibrací, který minimalizuje škodlivé vibrace a snižuje riziko dlouhodobých zranění, a systémem Stop Control, který automaticky vypne nástroj, jakmile je řez hotový. Tato pila má velkou a pohodlnou odjišťovací páčku pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu bez použití nářadí, a to i v pracovních rukavicích. Díky 180stupňové LED diodě jsou pracovní plochy dokonale osvětlené. Vynikající design, který zahrnuje ergonomickou rukojeť s několika polohami uchopení, umožňuje pohodlnou práci v mnoha různých polohách. Perfektní nástroj pro práci s různými materiály, jako jsou kovové trubky a nosníky, dřevo a cihly. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a značkovou aliancí AMPShare pro akumulátory. Díky 180stupňové LED diodě jsou pracovní plochy dokonale osvětlené. Vynikající design, který zahrnuje ergonomickou rukojeť s několika polohami uchopení, umožňuje pohodlnou práci v mnoha různých polohách. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1/1 vložka L-BOXX (1 600 A03 522). 1 x pilový list S 1159 XHM, Progressor pro dřevo + kov (2 608 653 787)