• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57-2 L, L-BOXX, solo

Artiklové číslo: 06016C1101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 06016C1101
EAN / GTIN 4059952610665
Číslo výrobce 06016C1101
L-číslo L00590 1752
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GKS 18V-57 Professional je 18V akumulátorová kotoučová pila pro rychlý postup řezání a výkonné řezy do 57 mm.
  • Díky svému silnému výkonu je vhodná pro širokou škálu řezacích prací, zejména na stavbách nebo tam, kde je jinak vyžadován silný řezný výkon.
  • Rychlá motorová brzda okamžitě zastaví pilový kotouč pro zvýšení ochrany uživatele.
  • Díky stabilní konstrukci s ocelovou základní deskou a ochrannou kapotáží kyvadla z tlakově litého hliníku je pila mimořádně robustní.
  • Pila GKS 18V-57 Professional řeže masivní dřevo a materiály na bázi dřeva, jako jsou OSB desky, překližka nebo MDF.
  • Nářadí je kompatibilní se všemi 18voltovými akumulátory a nabíječkami Bosch Professional (systém Professional 18V).
  • Pila GKS 18V-57 Professional je vybavena LED osvětlením, ofukovacím zařízením, odsávací zásuvkou, pozvolným rozběhem a aretací vřetena.

Charakteristika:

  • Průměr pilového kotouče: 165 mm
  • Max. Řezný výkon ve dřevě (90°): 57 mm
  • Max. řezný výkon Řezný výkon ve dřevě (45°): 39 mm