Popis:
Akumulátorová hřebíkovačka GNH18V-64-3M. Jako profesionál chcete zatloukat hřebíky efektivně a bez nadměrné zátěže pro ruku a paži. Vyvinuli jsme výkonný bezkartáčový model PRO GNH18V-64-3M s velmi malým zpětným rázem, který šetří tvé zápěstí. Toto nářadí nabízí plný výkon pneumatické hřebíkovačky, avšak bez kompresoru, plynové kartuše nebo kabelu. Model PRO GNH18V-64-3M nabízí režim jednorázového i kontaktního spouštění, uživatelsky přívětivé plynulé nastavení hloubky, blokování suchého výstřelu, dvojitou LED diodu, široký zorný úhel na špičce hrotu a demontáž zaseknutých hřebíků bez použití nářadí. Použij následující hřebíky: 32–64 mm, 16 ga (1,6 mm) a úhel spoje 20°. Ideální pro montáž okenních a dveřních rámů, ozdobných lišt, sloupků schodišťových zábradlí, stropních a podlahových panelů s drážkovým a perovým spojem (skryté přibití), obložení a soklových lišt. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory různých značek v rámci programu AMPShare Akku-Allianz. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Charakteristika:
- Nejistota k []: 1,5 m /s²
- spouštěcí systém: Sériové spouštění + spouštění kontaktem s automatickým přepnutím
- BITURBO: Ne
- hmotnost bez akumulátorový článek: 2,6kg
- Kompatibilní hřebíky/spony: Hřebíky Bosch; Jiné
- Magazín Winkel: 0°
- Kapacita zásobníku: 110 ks
- Hřebíky/sponky na jedno nabití akumulátoru: 2200
- typ hřebík/držák: hřeb s tlakovou hlavou
- Délka nehtu: 32–64 mm
- Délka nehtu, až do: 64 mm
- Délka nehtu, od: 32 mm
- hřebík-Ø: 1,6 mm
- hřebík-Ø, von: 1,6 mm
- Hodnota emisí vibrací ah []: 2,2 m/s²
- Nejistota k []: 1,5 m /s²
Rozsah dodávky: