Akumulátorová hřebíkovačka GNH18V-64-3

Artiklové číslo: 0601482900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601482900
EAN / GTIN 4053423678277
Číslo výrobce 0601482900
L-číslo L00620 108200
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová hřebíkovačka GNH18V-64-3. Jako profesionální řemeslník chcete zatloukat hřebíky efektivně a bez nadměrné zátěže pro ruku a paži. Vyvinuli jsme výkonný bezkartáčový model PRO GNH18V-64-3 s velmi malým zpětným rázem, který šetří tvé zápěstí. Toto nářadí nabízí plný výkon pneumatické hřebíkovačky, avšak bez kompresoru, plynové kartuše nebo kabelu. Model PRO GNH18V-64-3 nabízí režim jednotlivého spouštění, uživatelsky přívětivé plynulé nastavení hloubky, blokování suchých výstřelů, dvojité LED osvětlení, široké zorné pole na hrotě a beznástrojové odstranění zaseknutých hřebíků. Použij následující hřebíky: 32–64 mm, 16 ga (1,6 mm) a úhel spoje 20°. Ideální pro montáž okenních a dveřních rámů, ozdobných lišt, sloupků schodišťových zábradlí, stropních a podlahových panelů s drážkovým a perovým spojem (skryté přibití), obložení a soklových lišt. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory různých značek v rámci programu AMPShare Akku-Allianz. Karton

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost