Akumulátorová svěrka na dřevo GTH 18V-14

Artiklové číslo: 0601482800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601482800
EAN / GTIN 4053423358131
Číslo výrobce 0601482800
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová svěrka na dřevo GTH 18V-14, Svěrka na dřevo GTH 18V-14 zajišťuje díky bezkartáčovému 18V motoru Bosch rychlý postup práce. Tento svěrák usnadňuje práci se systémem protizávaží pro minimalizaci zpětného rázu. A díky spolehlivému nastavení hloubky se můžete spolehnout na rovnoměrné zatloukání sponek, aniž by došlo k roztržení izolačního materiálu. Díky velké paralelní opěrné ploše je snadné udržovat rovnoměrnou vzdálenost od obrobku a pracovní prostor osvětluje LED světlo. GTH 18V-14 je vhodný pro instalaci izolačních latí, parozábran a stavebních fólií, přírodní pryskyřice, kůže a koberců na dřevěné povrchy a podkladové konstrukce. Sponkovačka na dřevo GTH 18V-14 je vhodná pro sponky o délce 614 mm. Je vybaven spouští pro sériové a kontaktní spouštění a je dodáván s háčkem na opasek. Karton. 1 x háček na opasek (2 609 111 584)

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • spouštěcí systém: Jednotlivé spouštění + spouštění kontaktem s automatickým obrácením
  • BITURBO: Ne
  • šířka spony: 10,6 mm
  • Šířka svorky, od: 10,6 mm
  • Kompatibilní hřebíky/spony: Hřebíky Bosch
  • Magazín Winkel: 0°
  • Kapacita zásobníku: 100 ks
  • Hřebíky/sponky na jedno nabití akumulátoru: 3800
  • typ hřebík/držák: Plochá drátěná spona
  • Délka ramen: 6–14 mm
  • Délka ramen, do: 14 mm
  • Délka strany, od: 6 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah []: 2,5 m/s²
  • Nejistota k []: 1,5 m /s²

Rozsah dodávky:

Karton; 1 x háček na opasek (2 609 111 584)

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost