Akumulátorová hřebíkovačka na dřevo GNH 18V-35

Artiklové číslo: 0601482700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601482700
EAN / GTIN 4053423358087
Číslo výrobce 0601482700
L-číslo L00620 107813
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová hřebíkovačka GNH 18V-35, Hřebíkovačka GNH 18V-35 je bezdrátové řešení pro přesné upevňování, které díky sníženému zpětnému rázu a nepoškrábatelným podložkám s různými opěrnými plochami pro různé aplikace zanechává tvůj obrobek bez stop. I při složitých úhlech poskytuje perfektní výsledky práce díky přesnému vedení úderového razníku a pera. A díky bezkartáčovému motoru a optimalizovanému systému šroubových pružin jsou kolíky neustále zatlačovány s plným výkonem. Funkce blokování suchého výstřelu chrání tvůj obrobek před poškozením tím, že zabraňuje prázdným výstřelům při prázdném zásobníku. Kromě toho lze hloubku rychle a snadno nastavit pomocí plynulého nastavení hloubky tohoto nástroje. GNH 18V-35 je určen pro práci se dřevem a lze jej použít pro jemné ozdobné lišty a lišty na nábytku a budovách, stejně jako pro upevnění skleněných lišt v nábytku nebo dveřích/vnitřních stěnách. Doporučené tužky: Bosch PN23 G: 15, 19, 30, 35 mm. 23 ga / 0,6 mm Zařízení je dodáváno s kontaktním spouštěčem pro jednotlivé a sériové spouštění, LED diodou a háčkem na opasek. Karton. 1 x háček na opasek (2 609 111 584)

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • spouštěcí systém: Jednorázové spuštění + sériové spuštění
  • BITURBO: Ne
  • Kompatibilní hřebíky/spony: Hřebíky Bosch
  • Magazín Winkel: 0°
  • Kapacita zásobníku: 110 ks
  • Hřebíky/sponky na jedno nabití akumulátoru: 1200
  • typ hřebík/držák: kolík
  • Délka nehtu: 15–35 mm
  • Délka nehtu, až do: 35 mm
  • Délka nehtu, od: 15 mm
  • hřebík-Ø: 0,6 mm
  • hřebík-Ø, von: 0,6 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah []: 2,5 m/s²
  • Nejistota k []: 1,5 m /s²

Rozsah dodávky:

Karton; 1 x háček na opasek (2 609 111 584)

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost