OPTICKÉ nivelační zařízení GOL 32 D.

Artiklové číslo: 0601068500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Typ krytí IP IP54
Obal kufříky
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dosah maximální 120 m
Přesnost 1 mm
Závit, Se závitem pro stativ 5/8 palec
Druh produktu Nivelační zařízení
Provedení Bez přijímače
Vlastnosti Se závitem pro stativ
Pracovní teplota minimální -10 °C
Pracovní teplota maximální 50 °C
Hmotnost celkem 1 500 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601068500
EAN / GTIN 3165140711388
Číslo výrobce 0601068500
L-číslo L00660 82
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GOL 32 D optické vyrovnávací zařízení
  • robustní a spolehlivé – ideální pro venkovní použití
  • ideální pro venkovní použití s robustní korpus skříně s ochranou proti prachu a splash
  • Bright objektiv pro ostrý obraz cíle
  • bezpečná přeprava s kompenzátorem Lock zařízení
  • nastavitelný Thorn
  • šestihranný klíč
  • přepravní kufr
  • Ochrana objektivu
  • olovnice

Charakteristika:

  • Pracovní dosah: 120 m
  • Provozní teplota: -10 - 50 °C
  • Hmotnost, cca: 1,5 kg
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Měřicí jednotka: 360 stupňů
  • Přesnost nivelace: ± 1 mm na 30 m
  • Závit stativu: 5/8″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Zvětšení: 32 x

Rozsah dodávky:

  • Nastavovací trn
  • Nástrčný klíč
  • Přepravní pouzdro
  • Chránič objektivu
  • Snižovací blok