Kombinovaný laser GCL 2-50 G s horní svorkou a transportním kufrem

Artiklové číslo: 0601066M02
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601066M02
EAN / GTIN 4059952511108
Číslo výrobce 0601066M02
L-číslo L00590 1481
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Kombinovaný laser GCL 2-50 G
  • připravený k použití v terénu
  • kombinovaný laser GCL 2-50 G Professional usnadňuje vyrovnání a přenos
  • Robustní konstrukce s pogumovaným korpus skříně pro lepší ochranu zapuštěného skla a ochranou proti prachu a stříkající vodě IP 64 zajišťuje plnou koncentraci na daný úkol
  • VYPÍNAČ A klávesnice s jedním tlačítkem zajišťují snadnou obsluhu
  • Pro okamžité spuštění je vždy aktivován režim přijímače laseru GCL
  • Jasně viditelné zelené laserové čáry a zelené pájecí body zvyšují viditelnost v jasnějších prostředích
  • Pohodlné
  • rychlé a bezpečné uchycení díky univerzálnímu držáku RM 10 Professional s velmi silnými magnety
  • RM 10 Professional umožňuje přesné umístění laserových čar kolem pájecích bodů
  • Robustní GCL 2-50 G Professional je ideální pro širokou škálu aplikací
  • jako je vytvrzování v suché konstrukci
  • montážní zásuvky a dveře
  • a vysílací body při montáži svítidel
  • Model GCL 2-50 G Professional nabízí pracovní plochu až 15 m
  • kterou lze pomocí volitelného přijímače LR 7 Professional prodloužit až na 50 m
  • Zařízení RM 10 Professional je kompatibilní s volitelnou stropní svorkou DK 10 Professional pro stropní aplikace nebo pro jemné nastavení výšky

Charakteristika:

  • Pracovní dosah laserových bodů, max. 10 m
  • Pracovní dosah s přijímačem: až 50 m
  • Pracovní dosah: až 15 m
  • Provozní teplota: -10 - 45 °C
  • Barva pájecího bodu: zelená
  • Barva laserové čáry: zelená
  • Hmotnost, cca. : 0,58 kg
  • Kompatibilní laserový přijímač: LR 7
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Třída laseru: 2
  • Přesnost pájecího bodu: ± 0. 7 mm/m* (* plus odchylka závislá na použití)
  • Přesnost nivelace: ± 0,3 mm/m* (* plus. odchylka závislá na použití)
  • Doba nivelace: 4 s
  • Projekce: 2 linie / 2 body
  • Rozsah samonivelace: ± 4°
  • Stativový závit: 1/4″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 64
  • Napájení: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Rozsah dodávky:

  • Rotační držák RM 10 Professional
  • Stropní svorka DK 10 Professional
  • Taška s laserovým terčem
  • Taška
  • 4 x 1,5 V LR6 baterie (AA)
  • Pracovní kufřík