Ohebná sonda spalin, 330 mm

Artiklové číslo: 0600 9770
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu 050 Sonda CO2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0600 9770
EAN / GTIN 4029547013478
Číslo výrobce 0600 9770
L-číslo L40540 423
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

Při měření na hořácích topných systémů se mohou vyskytnout zakryté měřicí otvory (např. v důsledku šikmých střech, stísněných sklepních prostor). V těchto případech lze přímé sondy spalin do kouřovodu zasunout jen s velkými obtížemi. U ohebných sond spalin vyrobených z kovu hrozí nebezpečí, že se hřídel sondy příliš ohne a může se zlomit
  • Naše ohebná sonda spalin nabízí ideální řešení tohoto problému: Hřídel sondy je vyrobena z pružného plastu, a proto ji lze velmi snadno ohnout, aniž by se zlomila. Díky tomu můžete bez problémů provádět měření spalin na jakémkoli místě měření
  • Ohebnou sondu spalin lze používat při teplotách do 180 °C a krátkodobě dokonce až do 200 °C
  • Zakoupení ohebné sondy spalin doporučujeme v případě, že dosud nevlastníte modulární sondu spalin (ale například kompaktní sondu spalin). Pokud již máte k dispozici modulární sondu spalin Testo, doporučujeme zakoupit naši ohebnou hřídelku (0554 9770), kterou můžete připojit ke stávající sondě spalin.