Sonda spalin, modulární, 700 mm, 1000 °C

Artiklové číslo: 0600 8765
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část Anschlusskabel; Handgriff; Kabelmantel; Anschlusskabel; Handgriff; Kabelmantel
Barva Černá
Délka kabelu 0,7 m
Pracovní délka 700 mm
Průměr kabelu/vedení 8 mm
Materiál plášť kabelu jiné
Druh produktu Nespecifikovaný kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0600 8765
EAN / GTIN 4029547021312
Číslo výrobce 0600 8765
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

S modulární sondou spalin s délkou trubice 700 mm lze cestu spalin a teplotní kanál pohodlně připojit k měřicímu zařízení pomocí praktického bajonetového zámku.
  • Díky rychlovýměnnému systému na rukojeti lze trubičku sondy velmi snadno vyměnit
  • NiCr-Ni termočlánek integrovaný v trubce sondy umožňuje měření teploty až do 1000 °C
  • Sonda je navíc dodávána s kuželkou pro upevnění.