Závitové šoupátko DIN pro závit ISO s jemným stoupáním, eloxovaný hliník

Artiklové číslo: 0581101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Určení Označení závitu
Tvar Obdélníkový
Délka 325 mm
Šířka 55 mm
Jazyk DE
Materiál hliník
Druh produktu Ukazatel závitu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0581101
EAN / GTIN 4029713282349
Číslo výrobce 0581101
L-číslo L40510 2363
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Pro čtení nejdůležitějších teoretických dimenzí tolerance závitu

Popis:

Třmen s jemným závitem z hliníku, eloxovaný. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník, tvrdý eloxovaný