Testo 184 T3 přístroj na měření pH záznamník teploty

Artiklové číslo: 0572 1843
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 0572 1843
EAN / GTIN 4029547012983
Číslo výrobce 0572 1843
L-číslo L41152 100035
Výrobce/odpovědná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Popis:

Se záznamníky teploty testo 184 T3 můžete po neomezenou dobu monitorovat přepravu citlivého zboží, jako jsou léčiva, potraviny nebo elektronika. Více informací o aplikacích (odkaz na záložku Aplikace)
  • Při příjezdu na místo určení vám stačí pohled na displej nebo LED diody, abyste zjistili, zda byly dodrženy nastavené mezní hodnoty. Pro získání podrobných informací stačí připojit záznamník k počítači - okamžitě se vygeneruje zpráva ve formátu PDF se všemi relevantními údaji. Abyste mohli se záznamníky dat pracovat ještě efektivněji a pohodlněji, jsou všechny potřebné soubory a informace uloženy přímo a bezpečně v testo 184 T3:
  • Uložiště naměřených hodnot záznamníku teploty testo 184 T3 má kapacitu 40000 naměřených hodnot. Rychlost měření lze libovolně volit od 1 min do 24 h. Baterie má životnost 500 dní. Záznamník teplotních dat testo 184 T3 je napájen standardní baterií, kterou může uživatel vyměnit
  • testo 184 T3 je v souladu s GxP, 21 CFR Part 11, HACCP a EN 12830. Společnost Testo je certifikovaná podle normy ISO 9001 a dodržování norem zajišťuje prostřednictvím interních auditů i akreditovaných externích auditů
  • Všechny výhody na první pohled:
  • 1. Jasná indikace alarmu
  • Jediný pohled na LED diody stačí k tomu, abyste věděli, zda byly během přepravy porušeny mezní hodnoty
  • 2. Nejjednodušší obsluha
  • testo 184 T3 se ovládá intuitivně a lze jej používat bez speciálního školení nebo předchozích znalostí: Tlačítkem ″Start″ se spustí záznam dat. Tlačítko ″Stop″ jej ukončí
  • 3. Nejjednodušší konfiguraceV každém záznamníku dat testo 184 T3 je uložen konfigurační soubor, pomocí kterého je konfigurace záznamníku dat testo 184 T3 dětsky jednoduchá - bez stahování, bez instalace, bez uživatelského rozhraní a bez dalších nákladů
  • 4. Pohodlné čteníPo připojení záznamníku dat testo 184 T3 k rozhraní USB počítače se okamžitě vytvoří zpráva ve formátu PDF s údaji o přepravě. Ten je vhodný pro dlouhodobou archivaci podle standardu PDF/A
  • 5. Mobilní odečet/tisk na místě
  • Přenos dat ze záznamníku dat na kompatibilní rychlou tiskárnu Testo (volitelně) funguje také bezdrátově prostřednictvím NFC
  • 6. IT-bezpečný
  • Záznamníky dat testo 184 T3 pracují bezpečně bez instalace nebo stahování softwaru, takže problémy s IT nevyvolává ani firewall, ani antivirový skener.