Dutinoměr VERIBOR 50-150 mm

Artiklové číslo: 05710016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce VERIBOR
Rozsah měření min. 50 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Druh produktu Posuvné měřítko ve zvláštním provedení
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05710016
EAN / GTIN 7630041115581
Číslo výrobce 05710016
L-číslo L41140 462

Popis

Popis:

Vnitřní měřicí zařízení VERIBOR, 50-150 mm