• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Infračervený přístroj pro měření teploty testo 830-T2

Artiklové číslo: 0563 8312
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Teploměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0563 8312
EAN / GTIN 4029547013713
Číslo výrobce 0563 8312
L-číslo L40550 114
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

Sada testo 830-T2 s infračerveným teploměrem vám poskytne právě to vybavení, které potřebujete k rychlému a přesnému měření teploty v obchodě a průmyslu
  • Testo 830-T2 má dvoubodové laserové bodové značení měření a optiku s poměrem stran 12:1 a nyní se dodává s novým procesorem pro ještě přesnější měření teploty. Povrchový teplotní senzor, který je součástí dodávky, je ideální pro provádění kontrolních měření na materiálech s nízkým stupněm emise
  • Sada obsahuje infračervený teploměr testo 830-T2
  • Pro bezkontaktní, vysoce přesné měření povrchové teploty v obchodě a průmyslu:
  • Procesor pro vysoce přesné měření
  • Přesnost 12. stupně: 1 optika a značení měřicího bodu - i na větší vzdálenosti
  • 2bodové laserové značení měřicího bodu
  • Dvě nastavitelné, uživatelem definované prahové hodnoty
  • Vizuální a zvukový alarm upozorní uživatele na překročení prahových hodnot
  • Minimální/maximální hodnoty
  • Připojovací port pro jeden externí teplotní senzor
  • Pohodlný, snadno použitelný design s pistolovou rukojetí
  • Křišťálově čistý, snadno čitelný displej
  • Povrchové teplotní čidlo s pružinovým křížovým proužkem
  • Ideální pro kontrolní měření, která jsou potřebná jako doplněk k bezkontaktním měřením
  • Zvětšuje měřicí rozsah přístroje testo 830-T2, protože umožňuje měřit objekty s nízkým stupněm vyzařování
  • Rychlá doba odezvy
  • Pružinový křížový proužek - vhodný i pro nerovné, nerovinné povrchy. Měří teplotu během několika sekund
  • Rozsah měření od -60 °C do +300 °C (pro kratší časové úseky až do +500 °C)
  • Ochranné pouzdro pro infračervený teploměr
  • Kožené pouzdro
  • Ochrana měřidla
  • Svorka na opasek.