{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vlastnosti | Nepromokavé | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Označení výrobce | testo 826-T4 | |
| Obal | plastový kufr | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Počet laserových bodů | 1 | |
| Se senzorovou trubkou | ano | |
| Optika | 6 : 1 | |
| Rozlišení displeje | 0,1 °C; 0,1 °C | |
| Druh produktu | Teploměr | |
| Měřené veličiny | Stupeň Celsia | |
| Rozsah měření pro | infračervená; Teplota jádra | |
| Vlastnosti | Funkce budíku | |
| Norma | EN 13485 | |
| Materiál pouzdra | plast |
| Katalogové číslo | 0563 8284 | |
| EAN / GTIN | 4029547011764 | |
| Číslo výrobce | 0563 8284 | |
| L-číslo | L40540 315 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |