testo 915i - Teploměr s flexibilní sondou a ovládáním pomocí chytrého telefonu

Artiklové číslo: 0563 4915
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 0563 4915
EAN / GTIN 4029547023941
Číslo výrobce 0563 4915
L-číslo L40540 466
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

Bezdrátové měření teploty: Teploměr testo 915i s ovládáním pomocí chytrého telefonu a Bluetooth® je součástí oblíbeného portfolia sond Testo Smart Probes. Teploměr poskytuje rychlé a spolehlivé výsledky měření a díky ohebné sondě je všestranný a snadno použitelný - je ideální pro provádění vašich měření teploty, např. na měřicích místech, kam se pevné sondy nedostanou
  • testo 915i - teploměr s ohebnou sondou a ovládáním pomocí chytrého telefonu
  • Ohebné, rychle reagující teplotní čidlo (TC typ K, třída 1) s kabelem potaženým skelnými vlákny (délka 800 mm), rozsah měření -50 až +400 °C
  • Vysoká přesnost měření až ±1. 0 °C díky systémové kalibraci ze závodu
  • Pro rychlé, bezdrátové měření teploty, např. na obtížně přístupných místech
  • Inovativní zajišťovací mechanismus na rukojeti pro snadné a bezpečné připojení zásuvných měřicích sond Testo
  • Všestranné použití ve všech teplotně relevantních aplikacích: Kompatibilní se všemi termočlánky Testo a standardními termočlánkovými sondami typu K
  • testo Smart App: Zobrazení naměřených hodnot, přehledné grafické znázornění teplotních křivek, vytváření dokumentace na místě a odesílání ve formátu PDF nebo CSV
  • Automatické připojení Bluetooth® k chytrým telefonům, tabletům nebo kompatibilním měřicím přístrojům Testo
  • Bluetooth® s dosahem až 100 m
  • Praktické, robustní pouzdro
  • Díky osvědčené kvalitě a velké odolnosti se můžete na svou sondu Testo Smart spolehnout za všech podmínek.