• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

testo 416 - Digitální 16mm vrtulkový anemometr s připojením k aplikaci

Artiklové číslo: 0563 0416
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
Druh produktu Přístroj pro měření klimatických veličin

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0563 0416
EAN / GTIN 4029547025785
Číslo výrobce 0563 0416
L-číslo L40540 492
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

S kompaktním 16mm lopatkovým anemometrem testo 416 s teleskopickou sondou a připojením k aplikaci App můžete snadno, rychle a přesně provádět měření průtoku ve větracích kanálech klimatizačních a ventilačních systémů.
  • Integrovaný teleskop lze vysunout až na 850 mm, což usnadňuje práci nad hlavou nebo v potrubích o velkém průměru
  • Abyste měli všechny důležité informace na dosah ruky, přístroj testo 416 automaticky vypočítá časové a bodové průměrné hodnoty i objemový průtok
  • A díky kompaktní konstrukci a robustnímu pouzdru lopatkový anemometr obstojí i v případě, že se občas vyskytnou trochu drsnější podmínky
  • Konfigurace měřicího přístroje, zobrazování a ukládání naměřených hodnot i dokumentace jsou díky aplikaci testo Smart App mimořádně pohodlné
  • Ta zároveň promění váš chytrý telefon v druhý displej.