Ponorná teploměr testo 104-IR

Artiklové číslo: 0560 1040
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Datový záznamník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0560 1040
EAN / GTIN 4029547011870
Číslo výrobce 0560 1040
L-číslo L41152 100133
Výrobce/odpovědná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Popis:

Teploměr testo 104-IR je ideální pro provádění kontroly teploty a bezpečnosti potravin. A protože se pohodlně vejde do každé kapsy, budete ho mít vždy po ruce, když ho budete potřebovat k provádění kontrol přijímaného zboží, namátkových kontrol během přepravy nebo kontrol potravin v maloobchodě
  • Sondový teploměr a infračervený teploměr v jednom
  • Testo 104-IR je vybaven vysoce přesným dvoubodovým laserem a optikou s poměrem stran 10:1, která zobrazuje přesný rozsah měření a umožňuje provádět rychlá a přesná bezkontaktní měření povrchové teploty. Teploměr 2 v 1 je obzvláště užitečný pro kontrolu přijímaného zboží a pro snímání povrchové teploty jednotlivých potravinářských výrobků i celých palet
  • Skládací teploměr se sondou se používá k měření teploty jádra potravinářských výrobků, jako je například maso a uzeniny. Obvykle přichází ke slovu, když měření infračerveného povrchu není v předepsaných mezních hodnotách. Když se sonda nepoužívá, lze ji složit a ochránit před rozbitím
  • Rychlé a snadné použití. Vyzkoušeno v praxi
  • Teploměr se aktivuje okamžitě po sklopení čidla sondy. Stačí stisknout tlačítko pro spuštění infračerveného měření. Výsledky se zobrazují na velkém, snadno čitelném displeji. Vzhledem k tomu, že samotná tlačítka jsou snadno pochopitelná, není třeba jednotlivce instruovat, jak teploměr používat. V neposlední řadě je infračervený teploměr pro bezpečnost potravin vodotěsný a má krytí IP65
  • Oblasti použití
  • Nezáleží na tom, zda jsou dané potraviny dodávány, přepravovány nebo skladovány - ve všech třech případech je nutné, aby byl vždy zachován chladicí řetězec. Teploměr testo 104-IR pro bezpečnost potravin je ideální pro zajištění udržení předepsané teploty v každém bodě chladicího řetězce. Stejně jako všechny teploměry testo pro potravinářský průmysl je i teploměr testo 104-IR certifikován podle normy EN 13485 a splňuje požadavky HACCP.