{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IPX4 | |
| Označení výrobce | testo 103 | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Se senzorovou trubkou | ano | |
| Druh produktu | Teploměr | |
| Rozsah měření pro | Teplota jádra | |
| Vlastnosti | K postavení | |
| Norma | EN 13485 | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Celková délka | 110 mm |
| Katalogové číslo | 0560 0103 | |
| EAN / GTIN | 4029547010569 | |
| Číslo výrobce | 0560 0103 | |
| L-číslo | L41152 100047 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |