2054 Šestihranný šroubovák k použití v elektronice, 0.028″ x 40 mm

Artiklové číslo: 05345284001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05345284001
EAN / GTIN 4013288152206
Číslo výrobce 05345284001
L-číslo L60020 3526
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice.
  • Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování.
  • Odpadá časově náročné přehmátnutí.
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování.
  • Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.
  • Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné usazení v profilu a optimální ochranu proti korozi.
  • Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikostipro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Výhoda:

  • Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • 2054 Šestihranný šroubovák k použití v elektronice, 0.028″ x 40 mm