• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

867/9 C IP Bity TORX PLUS®, 8 IP x 70 mm

Artiklové číslo: 05332606001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Oprava závitů – příslušenství

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05332606001
EAN / GTIN 4013288037091
Číslo výrobce 05332606001
L-číslo L60020 2248
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Tvrdé bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®.
  • Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
  • Tvrdé provedení
  • Připojovací rozměr Halfmoon 4 mm (řada připojení Wera 9)
  • Pro přímé připojení ke stroji

Rozsah dodávky:

  • 867/9 C IP Bity TORX PLUS®, 8 IP x 70 mm