• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pár kalených hranolů, nerez s držákem 100x75x75 mm, ø7-70

Artiklové číslo: 0522208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal Karton
Počet kusů nářadí 2 ks
Druh produktu prizma
Délka jednotlivého bloku 100 mm
Šířka jednotlivého bloku 75 mm
Výška jednotlivého bloku 75 mm
Pro průměr obrobku min. 7 mm
Pro průměr obrobku max. 70 mm
Tolerance rovinnosti 0,004 mm
Tolerance souběžnosti 0,004 mm
Se třmenem ano
Materiál ocel
Vlastnosti kalené
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0522208
EAN / GTIN 4029713056643
Číslo výrobce 0522208
L-číslo L40510 2306
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel
  • Rovinnost, rovnoběžnost a pravoúhlá tolerance je 4 µm
  • 2 x 90° drážky
  • Obrobené v párech
  • Koncová plocha a základna jsou úhlové

Popis:

Dvojice hranolů s upínacím držákem ze speciální kalené oceli, rozměry 100 x 75 x 75 mm, pro hřídele Ø 7 - 70 mm, rovnoběžnost 0,004 mm, 2 x 90° řezy, dodáváno v kartonu.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel