Kalibrační certifikát ISO teplota - se 3 měřicími body (0/+150/+300 °C)

Artiklové číslo: 0520 0021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0520 0021
Číslo výrobce 0520 0021
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

Tento kalibrační certifikát ISO slouží ke kalibraci vašeho měřicího přístroje nebo sondy. Kalibrace je provedena podle normy ISO.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku