367/6 Sada šroubováků TORX® BO Kraftform + stojánek, 6 dílný

Artiklové číslo: 05138250001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Barva Zelená; Černá
Počet kusů nářadí 6
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Ochrana proti odvalení ano
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Kalený hrot; Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05138250001
EAN / GTIN 4013288028907
Číslo výrobce 05138250001
L-číslo L60020 1719
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 6dílná sada šroubováků s rukojetí Kraftform pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Šrouby BO TORX® mají v připojovacím profilu vyčnívající čep.
  • Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s ″normálním″ nářadím TORX® nelze tyto šrouby povolit.
  • Pouze speciální nářadí TORX® BO má díru, do které zapadne čep.
  • Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.
  • Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků.

Výhoda:

  • Šroubovák na šrouby s vnitřním profilem TORX® a pojistným kolíkem
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Rozsah dodávky:

  • 367/6 Sada šroubováků TORX® BO Kraftform + stojánek, 6 dílný
  • 6x 367 Šroubováky TORX® BO: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm