• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

870/4 Stopka nástroje (spojovací díl), 1/4″ x 1/2″ x 72 mm

Artiklové číslo: 05138006001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05138006001
EAN / GTIN 4013288233387
Číslo výrobce 05138006001
L-číslo L60020 104678
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Stopka nástroje pro ruční nástrčné hlavice.
  • S kuličkou.
  • Výstup: Vnější čtyřhranný pohon 1/4″.
  • Pohon: Šestihranná hlavice 1/4″.

Charakteristika:

  • Arbor size: 1/2″
  • Tool-side mounting size: 1/4″
  • Blade length: 72 mm
  • Blade length (in inches): 2 53/64 inches

Výhoda:

  • Stopka nástroje pro ruční nástrčné hlavice
  • S vnějším čtyřhranem 1/4″
  • Vnější šestihranný pohon 1/4″ (řada připojení Wera 4)
  • S kuličkou

Rozsah dodávky:

  • 870/4 Stopka nástroje (spojovací díl), 1/4″ x 1/2″ x 72 mm