9530 Sada momentových klíčů pro tepelná čerpadla/klimatizace, 4 dílný

Artiklové číslo: 05136076001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05136076001
EAN / GTIN 4013288228987
Číslo výrobce 05136076001
L-číslo L60020 5180

Popis

Popis:

  • Čtyřdílná sada momentových klíčů Click-Torque se třemi samonastavovacími očkoplochými klíči Joker.
  • Pro správné utahování šroubových spojů při instalaci a opravách chladicích a klimatizačních systémů a tepelných čerpadel.
  • Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera.
  • Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty.
  • Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
  • Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu.
  • Pro utahování doprava i doleva a se čtyřhranem 14x18 mm pro upnutí příslušných nástrčných nástrojů.
  • Tři samonastavovací očkoploché klíče Joker 7880 nahrazují díky plynule a paralelně vedeným čelistem několik otevřených klíčů s jednotlivými rozměry.
  • Potřebná velikost se sama plynule nastaví při nasazení na šestihrannou matici nebo šroub.
  • Rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče zajišťuje funkce ráčny.
  • Díky použití rohových hranolů v čelistech lze realizovat zpětný úhel otáčení pouhých 30°.

Výhoda:

  • Sada pro správné utahování šroubových spojů při instalaci a opravách chladicích a klimatizačních systémů a tepelných čerpadel
  • Momentový klíč Click-Torque X 7 s upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm
  • Rozsah měření: 10-100 Nm; přesnost ± 4 % podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Laserem vyznačený QR kód odolný proti oděru usnadňuje určení správné hodnoty krouticího momentu v závislosti na použitém momentovém klíči a nástrčném nástroji
  • Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici

Rozsah dodávky:

  • 9530 Sada momentových klíčů pro tepelná čerpadla/klimatizace, 4 dílný; 1x Momentové klíče Click-Torque X 7 pro nástrčné nástroje, 10-100 Nm: 14x18 x 10-100 Nm; 1x 7880 Samonastavitelný klíč Joker XXL s ráčnovou funkcí pro klíče velikosti 24-32 mm, 14x18mm: 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4″ x 113.5 mm; 1x 7880 Samonastavitelný klíč Joker XL s ráčnovou funkcí pro klíče velikosti 19-24 mm, 14x18mm: 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm; 1x 7880 Samonastavitelný klíč Joker L s ráčnovou funkcí pro klíče velikosti 16-19 mm, 14x18mm: 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 85.5 mm