840/4 Z Bity, 3/32″ x 50 mm

Artiklové číslo: 05135092001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05135092001
EAN / GTIN 4013288036421
Číslo výrobce 05135092001
L-číslo L60020 653
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem pro univerzální použití.
  • Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu (v palcích): 3/32″ palce
  • Rozměry výstupu (metrické): - mm
  • Průměr čepele: 3 mm
  • Délka čepele: 50 mm
  • Délka čepele (v palcích): 2 palců

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 840/4 Z Bity, 3/32″ x 50 mm