• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

7776 Nástrčný nástroj, vnější TORX®, 9x12 mm, TX 6 x 40 mm

Artiklové číslo: 05078660001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05078660001
EAN / GTIN 4013288195968
Číslo výrobce 05078660001
L-číslo L60020 4352
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Nástrčný nástroj, vnější TORX®; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

Výhoda:

  • Čtyřhranný nástrčný nástroj 9x12 mm
  • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm
  • Pro šrouby s vnější drážkou TORX®
  • S kolíčkovou pojistkou
  • Díky provedení z chromvanadové oceli jsou nástrčné nástroje vhodné pro vysoká zatížení

Rozsah dodávky:

  • 7776 Nástrčný nástroj, vnější TORX®, 9x12 mm, 9x12 x TX 6 x 40 mm