7772 B Nástrčná ráčna, přepínatelná, 9x12 mm, 3/8″ x 52 mm

Artiklové číslo: 05078636001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8
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
Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05078636001
EAN / GTIN 4013288196446
Číslo výrobce 05078636001
L-číslo L60020 3873
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Nástrčná ráčna, přepínatelná, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 3/8″ a spojovací díly 3/8″ s připojovacím rozměrem pro čtyřhran
  • pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

Výhoda:

  • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm
  • Pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 3/8″ a spojovací díly 3/8″ s připojovacím rozměrem pro čtyřhran
  • Jemné ozubení se 72 zuby
  • Jednoduché přepínání otočným knoflíkem
  • Zajištění hlavice otočným knoflíkem

Rozsah dodávky:

  • 7772 B Nástrčná ráčna, přepínatelná, 9x12 mm, 9x12 x 3/8″ x 52 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku