{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Tvar konektoru | upínač bitů | |
| Upínač bitů | F 6,3 | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Označení výrobce | Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 0,9 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 1,5 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Velikost, upínač bitů | 1/4 palec | |
| Spouštěcí signál | Akustický | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Ukazatel | analogová | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Messfunktionen | Krouticí moment |
| Katalogové číslo | 05074774001 | |
| EAN / GTIN | 4013288179135 | |
| Číslo výrobce | 05074774001 | |
| L-číslo | L60020 3266 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |