871/4 Bity TORQ-SET® Mplus, 2 x 89 mm

Artiklové číslo: 05066683001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05066683001
EAN / GTIN 4013288094469
Číslo výrobce 05066683001
L-číslo L60020 1876
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby TORQ-SET®.
  • Na základě silnějších boků než u běžného profilu TORQ-SET® se zde projevuje zhruba o 70 % větší destrukční moment při přesném uchycení v šroubu a s tím spojená delší životnost nářadí.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby TORQ-SET®
  • Mplus pro vyšší destrukční moment a delší životnost
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 871/4 Bity TORQ-SET® Mplus, 2 x 89 mm