867/4 Z Bity TORX®, TX 27 x 152 mm

Artiklové číslo: 05060200001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05060200001
EAN / GTIN 4013288030665
Číslo výrobce 05060200001
L-číslo L60020 940
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu: TX 27
  • Průměr čepele: 6 mm
  • Délka čepele: 152 mm
  • Délka čepele (v palcích): 6 palců

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 867/4 Z Bity TORX®, TX 27 x 152 mm