• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

840/1 BTZ Bity, 3 x 25 mm

Artiklové číslo: 05056683001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05056683001
EAN / GTIN 4013288182449
Číslo výrobce 05056683001
L-číslo L60020 3595
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Bity BiTorsion pro šrouby s šestihranem s elastickou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.
  • S měkčí bi-torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení.
  • Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.
  • Velmi tvrdé provedení.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Se zónou BiTorsion k tlumení zátěžových špiček
  • Výrazné snížení rizika prasknutí, výrazné prodloužení životnosti
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 840/1 BTZ Bity, 3 x 25 mm