800/1 TZ Bity, 0.8 x 5.5 x 25 mm

Artiklové číslo: 05056220001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05056220001
EAN / GTIN 4013288011169
Číslo výrobce 05056220001
L-číslo L60020 124
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Bity na šrouby s plochou drážkou s torzní zónou proti předčasnému opotřebení.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Charakteristika:

  • Šířka čepele: 5,5 mm
  • tloušťka činky: 0,8 mm
  • Průměr čepele: 5,5 mm
  • Délka čepele: 25 mm
  • Délka čepele (v palcích): 1 palců

Výhoda:

  • Na šrouby s plochou drážkou
  • Torzní tvar proti předčasnému opotřebení
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 800/1 TZ Bity, 0.8 x 5.5 x 25 mm