838 RA-R L Ruční držák bitů s ráčnovou funkcí, 1/4″, 1/4″ x 140 mm

Artiklové číslo: 05051494001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05051494001
EAN / GTIN 4013288233608
Číslo výrobce 05051494001
L-číslo L60020 104770
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní držák bitů s funkcí ráčny.
  • Ráčna s jemnými zuby integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci.
  • Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje ″otáčení″, když šroub klade malý odpor.
  • Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud je kroužkový spínač otočen doprava, je našroubován doprava; pokud je kroužkový spínač otočen doleva, je našroubován doleva.
  • Pro přesnou práci lze západkový mechanismus deaktivovat polohou 0.
  • Rychloupínací sklíčidlo Rapidaptor (vhodné pro bity s šestihranným pohonem 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173)) umožňuje bleskovou výměnu bitů bez pomocného nástroje.
  • Silný permanentní magnet drží bity pevně na místě.
  • Ergonomická rukojeť Kraftform zabraňuje vzniku puchýřů a mozolů.
  • Úchopové zóny z tvrdého materiálu zajišťují rychlý záběr bez ″lepení″, a tedy vysokou pracovní rychlost, zatímco úchopové zóny z měkčího materiálu zajišťují vynikající záběr, a tedy vysoký přenos točivého momentu.

Charakteristika:

  • Profile size: 1/4″
  • Overall length: 140 mm
  • Handle length: 111 mm

Výhoda:

  • Ráčna s jemnými zuby integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci.
  • Inovativní ráčnový mechanismus usnadňuje ″otáčení″. Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.
  • Intuitivní přepínání: Pokud se posunu doprava - posunu se doprava, pokud se posunu doleva - posunu se doleva.
  • Ráčnový mechanismus lze deaktivovat v poloze 0 pro přesnou práci.
  • Inovativní technologie Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů

Rozsah dodávky:

  • 838 RA-R L Ruční držák bitů s ráčnovou funkcí, 1/4″, 1/4″ x 140 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku