Tool-Check PLUS 2, 39 kusů

Artiklové číslo: 05049056001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05049056001
EAN / GTIN 4013288234902
Číslo výrobce 05049056001
L-číslo L60020 104815
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 39 ks.
  • Superkompaktní sada nářadí pro ruční i strojní použití.
  • Zelené zajišťovací prvky systému Tool-Check zajišťují nářadí při přepravě.
  • Součástí je 1/4″ bitová ráčna, kovaná z pevné oceli.
  • Mechanismus s jemnými zuby (60 zubů) pro malý úhel návratu 6° pro přesnou práci.
  • Jednoduché přepínání vlevo/vpravo.
  • Ergonomicky tvarovaná ráčnová hlava a páka.
  • Pomocí adaptéru Wera 870/1 (1/4″ vnější šestihran na 1/4″ vnější čtyřhran), který je součástí sady, je možné používat také 1/4″ nástrčné hlavice.
  • 7 nástrčných hlavic Zyklop (1/4″) pro ruční a strojní obsluhu)
  • s drážkou pro zachycení míče.
  • Rýhování na zadním konci pro dobré uchopení při ručním šroubování.
  • S vyhledávačem nástrojů Take it easy: Barevné značení podle velikosti pro rychlé a snadné nalezení požadovaného nástroje.
  • Vyrobeno z matného chrom-vanadu.
  • 28 bitů, verze BTZ se zónou BiTorsion (zabraňuje předčasnému zlomení bitu) a vyhledávačem nástrojů Take it easy: Barevné značení podle profilů a velikostí), tvrdé provedení (Z) pro univerzální použití, křížový, TORX®, TORX® BO, drážkový a čtyřhranný pohon.
  • V superkompaktním funkčním nástroji zkontrolujte.

Výhoda:

  • Velmi kompaktní 39dílná sada nářadí pro ruční i strojní použití
  • Perfektní pro širokou škálu šroubových spojů s držákem bitů Zyklop Mini s 1/4″, ručním nebo bitovým držákem.
  • Zelené uzamykací prvky pro zajištění nářadí
  • Ideální pro mobilní použití
  • Ráčna na bity 1/4″, ruční držák Kraftform, bity BiTorsion (BTZ), držák Rapidaptor, adaptér a nástrčné hlavice 1/4″.

Rozsah dodávky:

  • Tool-Check PLUS 2, 39 kusů
  • 1x 8001 A bitová ráčna ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x univerzální držák 889/4/1 K Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm
  • 1x držák bitů 813: 1/4″ x 78 mm
  • 1x stopka nástroje 870/1 (spojovací díl): 1/4″ x 25 mm
  • 6x bity 851/1 BTZ: PH 3x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 1x25 mm
  • 6x 867/1 BTZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 5x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
  • 1x bity 800/1 BTZ: 1 x 5,5 x 25 mm
  • 4x bity 840/1 BTZ: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 1x 840/1 Z bity: 8 x 25 mm
  • 5x čtvercové bity 868/1 Z: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mm
  • 7x 8790 Kyklopské nástrčné hlavice HMA s 1/4″ pohonem: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku