• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

1578 A/6 ESD Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek, 6 dílný

Artiklové číslo: 05030170001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Označení výrobce 1550 PH ESD; 1578 A ESD; 1578 A/6 ESD
Obal Bedna / krabice / box
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Zlatá; Černá
Počet kusů nářadí 6
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Ochrana proti odvalení ano
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Černý hrot
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) Černý hrot
Druh produktu Bity/čepele; Šroubovák
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch leštěné
Celková délka 150 mm; 200 mm
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby Phillips (PH); Pro ploché šrouby (SL)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05030170001
EAN / GTIN 4013288113900
Číslo výrobce 05030170001
L-číslo L60020 1788
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Sada šroubováků Wera Micro ESD.
  • Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.
  • Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování.
  • Odpadá časově náročné přehmátnutí.
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování.
  • Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.
  • Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

Výhoda:

  • Sada šroubováků Kraftform Micro na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Vícekomponentní rukojeti Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Rozsah dodávky:

  • 1578 A/6 ESD Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek, 6 dílný
  • 2x 1550 PH ESD Křížové šroubováky Kraftform Micro: PH 0x60 mm, PH 1x80 mm
  • 4x 1578 A ESD Ploché šroubováky Kraftform Micro: 0.25x1.2x40 mm, 0.23x1.5x40 mm, 0.30x1.8x60 mm, 0.40x2.5x80 mm