• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

395 Nástrčný klíč - šroubovák, 7 x 125 mm

Artiklové číslo: 05029410001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05029410001
EAN / GTIN 4013288004802
Číslo výrobce 05029410001
L-číslo L60020 111
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní nástrčný klíčšroubovák od firmy Wera.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.
  • Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • S šestihrannou ochranou před odkutálením.
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.
  • Na šrouby s vnějším šestihranem.

Výhoda:

  • Nástrčný klíč - šroubovák na šrouby s vnějším šestihranem
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Matná chromniklová ocel

Rozsah dodávky:

  • 395 Šroubováky s nástrčným klíčem, 7 x 125 mm