367/4 Sada šroubováků TORX® HF Kraftform Plus s přidržovací funkcí, 4 dílný

Artiklové číslo: 05028074001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05028074001
EAN / GTIN 4013288138378
Číslo výrobce 05028074001
L-číslo L60020 2545
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 4dílná sada šroubováků od firmy Wera.
  • S velmi dlouhou čepelí i na hluboko uložené šrouby a obtížně dostupná místa.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
  • Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • S přidržovací funkcí: šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Výhoda:

  • Šroubovák na šrouby TORX®, s přidržovací funkcí velmi dlouhou čepelí 300 mm
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • S přidržovací funkcí pro šrouby TORX®, matná chromniklová ocel

Rozsah dodávky:

  • 367/4 Sada šroubováků TORX® HF Kraftform Plus s přidržovací funkcí, 4 dílný
  • 4x 367 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm