• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, palcový, 9/64″ x 150 mm

Artiklové číslo: 05023360001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05023360001
EAN / GTIN 4013288208101
Číslo výrobce 05023360001
L-číslo L60020 4274
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Šroubovák s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů.
  • Rukojeť dobře zapadne do dlaně, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních, celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány.
  • S přidržovací funkcí pro bezpečné uchycení šroubů s vnitřním šestihranem na nástroji.
  • Speciální zušlechtění povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Výhoda:

  • Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
  • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S přídavným krátkým ramenem pro přenos extrémně vysokých točivých momentů díky pákovému účinku dlouhého ramene
  • S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

Rozsah dodávky:

  • 454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, palcový, 9/64″ x 150 mm