352 Šroubovák se šestihrannou kulovou hlavou, 3/16″ x 100 mm

Artiklové číslo: 05022910001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barva Zelená; Černá
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Ochrana proti odvalení ano
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním šestihranem ano
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované
Celková délka L 100 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05022910001
EAN / GTIN 4013288003850
Číslo výrobce 05022910001
L-číslo L60020 261
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Kraftform Plus.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
  • Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením dle profilů a vyznačené velikostik jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu (v palcích): 3/16″ palce
  • Rozměry výstupu (metrické): - mm
  • Délka rukojeti: 105 mm
  • Délka čepele: 100 mm
  • Délka čepele (v palcích): 4 palců

Výhoda:

  • Šroubovák šestihranný s kulovou hlavou
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihrannou čepelí a kulovou hlavou pro bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Rozsah dodávky:

  • 352 Šroubovák se šestihrannou kulovou hlavou, 3/16″ x 100 mm