6003 Otevřený očkový klíč Joker na pedály, 15 x 174 mm

Artiklové číslo: 05020221001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05020221001
EAN / GTIN 4013288220677
Číslo výrobce 05020221001
L-číslo L60020 4897

Popis

Popis:

  • Extra tenký pedálový klíč 6003 Joker Pedal je ideální pro úzká montážní místa

Výhoda:

  • Zvlášť vhodné pro úzká místa
  • Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
  • Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje ″uchopit″ šroub každých 15°
  • Štíhlá očková strana, natočená o 15°
  • Joker 6003 na pedály vel
  • 15 s plochými čelistmi pro montáž a demontáž pedálů

Rozsah dodávky:

  • 6003 Otevřený očkový klíč Joker na pedály, 15 x 174 mm