7870 Joker L Samonastavitelný otevřený klíč pro šířku klíče 16-19 mm, 9x12 mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 77 mm

Artiklové číslo: 05020177001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05020177001
EAN / GTIN 4013288233066
Číslo výrobce 05020177001
L-číslo L60020 104713
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Samonastavovací otevřený klíč, pro šestihranné hlavy šroubů nebo
  • -matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s uchycením 9x12 mm.
  • Pokrývá všechny metrické a imperiální rozměry v příslušné oblasti použití.
  • Plynule nastavitelné a paralelně vedené čelisti nahrazují několik jednotlivých rozměrů otevřených klíčů.
  • Požadovaná velikost se plynule nastavuje při nasazení na šestihrannou matici nebo šroub.
  • Integrovaný pákový mechanismus upíná šroub s šestihrannou hlavou nebo
  • -mezi čelistmi, což výrazně snižuje riziko sklouznutí a poškození.
  • Funkce ráčny zajišťuje rychlé a plynulé šroubování bez nutnosti nastavování.
  • Pomocí hranolů s rohovou šířkou lze dosáhnout úhlu natočení pouhých 30°.

Charakteristika:

  • Drive square_up to: 9x12 mm
  • Overall length: 77 mm
  • Width across flats: 16-19 mm
  • Spanner size (inches): 5/8–3/4 inches
  • Adjustable-wrench tools: 16.0
    17.0
    18.0
    19.0 mm
  • Adjustable tools with inch-sized jaws: 5/8 inch
    21/32″
    11/16 inch
    3/4″ mm
  • Tools with adjustable pitch: 47.6
    48.3
    48.9
    49.2 mm
  • Tools with adjustable pitch in inches: 47.6
    48.1
    48.6
    49.2

Výhoda:

  • Čtyřhranný zaváděcí nástroj 9x12 mm
  • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s uchycením 9x12 mm
  • Nastavitelný Joker 7870 pokrývá všechny metrické a imperiální rozměry v příslušné oblasti použití.
  • S mechanickou ráčnovou funkcí pro rychlé a plynulé upevnění bez nutnosti demontáže klíče.
  • Úhel vyklopení pouhých 30° díky umístění hranolů v rohové šířce čelisti.

Rozsah dodávky:

  • 7870 Joker L Samonastavitelný otevřený klíč pro šířku klíče 16-19 mm, 9x12 mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 77 mm