• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder, 17 dílný

Artiklové číslo: 05006611001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05006611001
EAN / GTIN 4013288229564
Číslo výrobce 05006611001
L-číslo L60020 5130
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 2 ruční držáky 817 VDE Kraftform a 15 výměnných čepelí VDE s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení a laserem vyznačená velikost
  • Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0.
  • 6x3.
  • 5x157 se zúženým průměrem čepele, takže lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi.
  • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
  • Kusová zkouška ve vodní lázni při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.
  • V robustním nářaďovém pásu.
  • Textilní kapsa má na zadní straně flaušovou zónu.
  • Textilní kapsu lze připevnit ke komponentům Wera 2go pomocí dodávaného samolepicího pásku na suchý zip.
  • Nebo také na stěnu, polici či dílenský vozík.

Výhoda:

  • 17dílná sada
  • 2 ruční držáky Kraftform 817 VDE s izolací VDE a ochranou před odkutálením
  • Výměnné čepele VDE (každá o délce 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserem vyznačené velikosti
  • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900
  • V robustní skládací brašně

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder, 17 dílný
  • 2x 817 VDE Ruční držák Kraftform: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10x157 mm, TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4x2.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm, 1.2x6.5x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6 x 3.5 x 157 mm
  • 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm