• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

8794 SA VDE Kyklopský nástavec, izolovaný, krátký, 1/4″, 1/4″ x 91 mm

Artiklové číslo: 05005950001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05005950001
EAN / GTIN 4013288233677
Číslo výrobce 05005950001
L-číslo L60020 104694
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 1/4″ VDE prodloužení se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se stane viditelným, pokud dojde k poškození vnější červené VDE izolační vrstvy.
  • Kusově testovaný nástroj acc.
  • IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při povoleném napětí 1 000 V.

Výhoda:

  • 1/4″ kyklopský nástavec VDE
  • Krátké provedení
  • Jednotkově testovaný nástroj podle IEC 60900 při napětí 10 000 V
  • Zvýšená bezpečnost díky dvousložkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou.
  • Plastový povlak chrání povrch před poškozením

Rozsah dodávky:

  • 8794 SA VDE Kyklopský nástavec, izolovaný, krátký, 1/4″, 1/4″ x 91 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku