• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

8790 B Impaktor Deep nástrčný klíč s 3/8″ pohonem, 24 x 63 mm

Artiklové číslo: 05005563001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05005563001
EAN / GTIN 4013288233219
Číslo výrobce 05005563001
L-číslo L60020 104747
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Dlouhá nástrčná hlavice pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s pohonem 3/8″.
  • Pro použití i s hluboko uloženými šroubovými spoji a vyčnívajícími závitovými tyčemi.
  • Technologie nárazových těles zajišťuje nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách.
  • S vyhledávačem nástrojů Take it easy s barevným kódováním podle velikosti snadno a rychle najdete požadovaný nástroj.
  • Se šestihranným profilem a drážkou s otvorem.
  • Šestihranný profil umožňuje přenášet velké síly a zatěžovat hrany matice nebo šroubu.
  • hlavy šroubu je menší než dvanáctihranný profil.
  • Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Výhoda:

  • Robustní nástrčné hlavice pro extrémně náročné použití; Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s pohonem 3/8″.
  • Dlouhý nástrčný klíč pro hluboké šroubové spoje, vhodný také pro odpovídající vyčnívající závitové tyče v těsných montážních prostorech.
  • Šestihranný profil pro přesné a profilově přívětivé šroubování s vysokým přenosem síly
  • S vyhledávačem nástrojů Take it easy: Barevné značení podle velikosti
  • s křížovým otvorem a kroužkovou drážkou pro upevnění pojistného čepu a pojistného kroužku obráběcích strojů.

Rozsah dodávky:

  • 8790 B Hluboká nástrčná hlavice s pohonem 3/8″, 24 x 63 mm