9607 Magnetická lišta na hlavice B Impaktor 1, 10 dílný

Artiklové číslo: 05005451001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05005451001
EAN / GTIN 4013288227546
Číslo výrobce 05005451001
L-číslo L60020 5162

Popis

Popis:

  • Magnetická lišta na hlavice s 10 nástrčnými klíči Impaktor pro použití s rázovými šroubováky s elektrickým nebo pneumatickým pohonem a připojovacím rozměrem 3/8″.
  • Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.
  • Použitý šestihranný profil umožňuje přenos vysokých sil při současné přesnosti a ochraně profilu.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice.

Výhoda:

  • 10dílná sada hlavic na magnetické liště na hlavice, 3/8″
  • Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavic. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Pro použití s rázovými šroubováky s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a připojovacím rozměrem 3/8″
  • Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost

Rozsah dodávky:

  • 9607 Magnetická lišta na hlavice B Impaktor 1, 10 dílný; 10x 8790 B Nástrčná hlavice Impaktor s připojovacím rozměrem 3/8″: 10x30 mm, 13x30 mm, 15x30 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 21x32 mm, 22x32 mm, 24x32 mm; 1x 9603 Magnetická lišta na hlavice Impaktor, 1/2″, bez výbavy: 30 x 340 mm